{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Základní tvar | čtyřúhelník | |
| Šířka řezné destičky B | 3 mm | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3 mm | |
| Délka řezné destičky L | 10,7 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Rohový rádius R | 0,15 mm | |
| Úhel čela | 6 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana | 15 stupeň | |
| Podmínka řezání | Průchozí | |
| Průměr Upevňovací díry | 4 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7535 | |
| Povlak | TiAlN | |
| Typ | HB7535 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ne | |
| Norma | DIN 4988 | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | univerzální | |
| Postupy obrábění | Zapichování (ESE) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Hmotnost | 10 g | |
| Obsah | 1 ks | |
| Faktor korekce fz | 1,5 |
| Katalogové číslo | 218482 UNI | |
| EAN / GTIN | 4067263116530 | |
| Číslo výrobce | 218482 UNI | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |