• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy tarczowe DeepMILL-G szerokość ap = 5 mm, TiAlN, ⌀ D: 40mm

Nr art.: 218236 40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frez tarczowy
Powłoka TiAlN
Średnica skrawania Dc 40 mm
Szerokość cięcia B 5 mm
Średnica otworu mocującego D3 13 mm
Liczba ostrzy (obwodowych) Z 18
Długość całkowita L 6 mm
Materiał skrawający VHM
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 9,2 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia HOG-21823x4013-10
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria DeepMILL-G
Oznaczenie producenta Frässcheiben DeepMILL-G
Kąt przyłożenia 90 stopni
Kąt natarcia bocznego 10 stopni
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta FKN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 64 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie rowków (FNU)
Głębokość zagłębienia na cięcie 9,2 mm
Współczynnik korekcyjny fz 1,5
Min. głębokość cięcia 5 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218236 40
EAN / GTIN 2050001737380
Numer producenta 164447
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
300
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
150
Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
120
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Frezowanie rowków, wcinanie, struktury żeberkowe.
DeepMILL-G pozwala na obróbkę aż do dna.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae maks.