• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresas de disco DeepMILL-G Ancho ap = 5 mm, TiAlN, ⌀ D: 40mm

Número de artículo: 218236 40
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa de disco
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo Dc 40 mm
Ancho de corte B 5 mm
Diámetro del orificio de montaje D3 13 mm
Número de cortes (circunferencial) Z 18
Longitud total L 6 mm
Material de corte MDI
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 9,2 mm
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Codificación de punto de separación HOG-21823x4013-10
Procesamiento en seco adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie DeepMILL-G
Denominación del fabricante Frässcheiben DeepMILL-G
Ángulo de ajuste 90 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 10 grados
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante FKN
Interfaz Punto de separación 1
Peso 64 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado de ranuras (FNU)
Profundidad de corte por corte 9,2 mm
Factor de corrección fz 1,5
Profundidad de corte mín. 5 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas

Identificación y clasificación

Número de artículo 218236 40
EAN / GTIN 2050001737380
Número del fabricante 164447
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
300
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
120
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Fresado de ranuras, punzonado, construcciones nervadas.
DeepMILL-G permite mecanizar hasta el fondo.

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.