• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Disques de fraisage DeepMILL-G Largeur ap = 5 mm, TiAlN, ⌀ D: 40mm

Réf.: 218236 40
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit fraise 3 tailles
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents Dc 40 mm
Largeur de coupe B 5 mm
Diamètre d’alésage D3 13 mm
Nombre de dents (périphérie) Z 18
Longueur totale L 6 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Profondeur de coupe max., rainures pleines 9,2 mm
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation HOG-21823x4013-10
Usinage à sec adaptée
Lubrifiant oui
Série DeepMILL-G
Référence fabricant Frässcheiben DeepMILL-G
Angle d’attaque 90 degrés
Angle de coupe latéral 10 degrés
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant FKN
Interface interface 1
Poids 64 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage rainurage (FNU)
Profondeur d’attaque par coupe 9,2 mm
Facteur de correction fz 1,5
Profondeur de coupe min. 5 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines

Identification et classification

Référence article 218236 40
EAN / GTIN 2050001737380
Réf. fabricant 164447
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
300
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Fonte GG(G)
K
120
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Rainurage, réalisation de gorges, structures cannelées.
Le modèle DeepMILL-G permet de travailler jusqu'à fleur de lame.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.