{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pjovimo gylis min. ap | 5 mm | |
| Serija | DeepMILL-G | |
| pjovimo gylis maks. ap | 9,2 mm | |
| Gamintojo pavadinimas | Frässcheiben DeepMILL-G | |
| Pjovimo briaunos skersmuo Dc | 40 mm | |
| Pjūvio plotis B | 5 mm | |
| Reguliuojamas kampas | 90 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių) Z | 18 | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HB720 | |
| Danga | TiAlN | |
| Rūšis | HB720 | |
| Bendras ilgis L | 6 mm | |
| Svoris | 64 g | |
| Apdirbimo metodas | griovelių frezavimas (FNU); griovelių išpjovimas (ESE) | |
| Produkto rūšis | diskinė freza | |
| Eingriffstiefe pro Schnitt | 9,2 mm | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,5 | |
| Pjovimo gylis Naudojimas | Grioveliai |
| Produkto numeris | 218236 40 | |
| EAN / GTIN | 2050001737380 | |
| Gamintojo numeris | 164447 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Germany, www.mimatic.de |