• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy piłkowe PolySAW-G szerokość ap = 1,5 mm, TiAlN, ⌀ D: 32mm

Nr art.: 218226 32
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Piła tarczowa
Powłoka
TiAlN
Średnica skrawania Dc
32 mm
Szerokość cięcia B
1,5 mm
Średnica otworu mocującego D3
9 mm
Liczba ostrzy (obwodowych) Z
16
Długość całkowita L
6 mm
Materiał skrawający
VHM
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne
7,6 mm
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia
HOG-21822x3209-10
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
PolySAW-G
Kąt przyłożenia
90 stopni
Kąt natarcia bocznego
10 stopni
Grupa skrawania
N (metale nieżelazne)
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Masa
18 g
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
Frezowanie rowków (FNU); Frezowanie rozdzielające (FTR)
Głębokość zagłębienia na cięcie
7,6 mm
Współczynnik korekcyjny fz
1,5
Min. głębokość cięcia
1,5 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu
Rowki pełne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218226 32
EAN / GTIN 2050001737366
Numer producenta 179698
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
600
aluminium (dające krótki wiór)
N
500
Al > 10% Si:
N
400
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Do odcinania, cięcia i wykonywania rowków.
PolySAW-G pozwala na obróbkę aż do dna.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae maks.