Savklinger PolySAW-G Bredde ap = 1,5 mm, TiAlN, ⌀ D: 32mm

Art.-nr.: 218226 32
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀ D 32 mm
Belægning TiAlN
Type basisholder 09/16
Antal skær Z 16
PlattebreddeE 6 mm
Indgrebsdybde ae maks pr. snit 7,6 mm
Tilspænding fz 0,025 mm
Materiale HM
Skaft med boring
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 218226 32
EAN/GTIN 2050001737366
Producentnummer 179698
Producent/ansvarlig person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 BETZIGAU, Deutschland, www.mimatic.de

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
600
Aluminium (med korte spåner)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Til kapning, savning og rilning.
Med PolySAW-G er det muligt at arbejde helt ned til bunden.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter