{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu |
Pilový list
|
|
| Povlak |
TiAlN
|
|
| Průměr břitu Dc |
32 mm
|
|
| Šířka řezu B |
1,5 mm
|
|
| Průměr upínacího otvoru D3 |
9 mm
|
|
| Počet břitů (po obvodu) Z |
16
|
|
| Celková délka L |
6 mm
|
|
| Řezný materiál |
TK
|
|
| Hloubka řezu max., Plné drážky |
7,6 mm
|
|
| Mokré maximální |
vhodný
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
HOG-21822x3209-10
|
|
| Suché obrábění |
omezené použití
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Řada |
PolySAW-G
|
|
| Úhel nastavení |
90 stupně
|
|
| Úhel odklonu třísky |
10 stupně
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
N (neželezné kovy)
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Hmotnost |
18 g
|
|
| Provedení nástroje |
Plný tvrdý kov
|
|
| Nosič dat |
Bez datového nosiče
|
|
| Postupy obrábění |
Dělicí frézování (FTR); Frézování drážek (FNU)
|
|
| Hloubka záběru v jednom řezu |
7,6 mm
|
|
| Faktor korekce fz |
1,5
|
|
| Hloubka řezu min. |
1,5 mm
|
|
| Hloubka řezu použití |
Plné drážky
|
| Katalogové číslo | 218226 32 | |
| EAN / GTIN | 2050001737366 | |
| Číslo výrobce | 179698 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de |