{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu |
Piła tarczowa
|
|
| Powłoka |
TiAlN
|
|
| Średnica skrawania Dc |
40 mm
|
|
| Szerokość cięcia B |
1,5 mm
|
|
| Średnica otworu mocującego D3 |
11 mm
|
|
| Liczba ostrzy (obwodowych) Z |
20
|
|
| Długość całkowita L |
6 mm
|
|
| Materiał skrawający |
VHM
|
|
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne |
10,5 mm
|
|
| Maksymalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
HOG-21822x4011-10
|
|
| Obróbka na sucho |
nadaje się warunkowo
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Seria |
PolySAW-G
|
|
| Kąt przyłożenia |
90 stopni
|
|
| Kąt natarcia bocznego |
10 stopni
|
|
| Grupa skrawania |
N (metale nieżelazne)
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Masa |
24 g
|
|
| Wykonanie narzędzia |
Lity węglik
|
|
| Nośnik danych |
Bez nośnika danych
|
|
| Proces obróbki |
Frezowanie rowków (FNU); Frezowanie rozdzielające (FTR)
|
|
| Głębokość zagłębienia na cięcie |
10,5 mm
|
|
| Współczynnik korekcyjny fz |
1,5
|
|
| Min. głębokość cięcia |
1,5 mm
|
|
| Głębokość cięcia w zastosowaniu |
Rowki pełne
|
| Numer artykułu | 218226 40 | |
| EAN / GTIN | 2050001737373 | |
| Numer producenta | 179699 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de |