{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 51,2 mm | |
| Długość wysięgu A | 22,8 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Mocowanie śrubowe | |
| Nominalny rozmiar gwintu mocującego | M12 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 12 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Gewindefräskopf | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | TN1103014N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | TN1103014N | |
| Długość użytkowa L1 | 22,8 mm | |
| Masa | 115 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) (FSC) | |
| min. średnica skrawania D1 | 30,9 mm | |
| Średnica kołnierza D3 | 25 mm | |
| Długość bijaka L | 28 mm | |
| Typ frezu | Frez do gwintów | |
| Kierunek skrawania | strona prawa | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) | 4 | |
| Liczba płaszczyzn montażowych płytek skrawających | 1 | |
| Liczba płytek skrawających na płaszczyznę montażową | 4 | |
| Liczba płytek skrawających | 4 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Frez do gwintów | |
| Gwint mocujący M | M12 |
| Numer artykułu | 218110 31 | |
| EAN / GTIN | 4062406245252 | |
| Numer producenta | 218110 31 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |