Cabezal de fresado de rosca, con rosca, ⌀ D: 31mm

Número de artículo: 218110 31
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
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total L 51,2 mm
Longitud de alcance A 22,8 mm
Refrigeración interior sí
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción roscada
Tamaño nominal de rosca del asiento M12
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 12 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Gewindefräskopf
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte TN1103014N
Designación plaquita de corte TN1103014N
Longitud útil L1 22,8 mm
Peso 115 g
Sentido del corte Corte a derecha
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado de roscado (fresado de roscas) (FSC)
Diámetro del filo mín. D1 30,9 mm
Diámetro del tope D3 25 mm
Longitud de cabeza L 28 mm
Tipo de fresa Fresa de roscado
Sentido del corte a derecha
Número de cortes activos (circunferencial) 4
Número de planos de montaje de plaquitas de corte 1
Número de plaquitas de corte por plano de montaje 4
Número de plaquitas de corte 4
Contenido pieza única
Tipo de producto Fresa de roscado
Rosca de alojamiento M M12

Identificación y clasificación

Número de artículo 218110 31
EAN / GTIN 4062406245252
Número del fabricante 218110 31
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

  • Para roscas grandes y profundas.
  • Para rosca interior cilíndrica; otras plaquitas reversibles y soportes a petición.
  • Para roscas de agujero pasante y de agujero ciego.
  • De aplicación universal para rosca a la izquierda y a la derecha.
  • Presión de corte baja.