Glodača glava za navoje 31 mm

Artikl br.: 218110 31
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
  • Primjena kod vrste bušenja: slijepa rupa; prolazna rupa
  • Smjer rezanja: lijevo i desno
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena kod vrste bušenja slijepa rupa; prolazna rupa
Smjer rezanja lijevo i desno
Izvedba drške s navojem
Unutarnje hlađenje da
Veličina pločice 11
Broj oštrica Z 4
Prihvatni navoj M12
Djelatni ⌀ D 30,9 mm
⌀ vijenca d1 25 mm
Ukupna duljina Lukupno 28 mm
Duljina izboja L1 22,8 mm
L2 5,2 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Broj steznih utora 4
Vrsta proizvoda Navojno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218110 31
EAN / GTIN 4062406245252

Opis

Upotreba:

  • Za velike i duboke navoje.
  • Za cilindrične unutarnje navoje; ostale izmjenjive pločice i nosači na upit.
  • Za navoje prolaznih i slijepih rupa.
  • Univerzalno primjenjivo za lijeve i desne navoje.
  • Mala sila rezanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    ⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu