Fraise à fileter à plaquettes, avec filetage, ⌀ D: 31mm

Réf.: 218110 31
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
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale L 51,2 mm
Longueur de col A 28,2 mm
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Référence fabricant Gewindefräskopf
Position des interfaces côté machine
Type de barre logement à visser
Codage du point de séparation SAD01200115
Dimensions nominales du filetage de barre M12
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0120 mm
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette TN1103014N
Désignation de la plaquette TN1103014N
Interface interface 1
Longueur utile L1 28,2 mm
Poids 115 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage fraisage par vissage (fraisage de filets) (FSC)
Diamètre des dents min. D1 31 mm
Diamètre de tête D2 25 mm
Diamètre de collet D3 21 mm
Longueur de coupe max. 6,2 mm
Longueur tête L 28 mm
Sens de la coupe droite
Nombre de dents effectives (périphérie) 4
nombre de niveaux de montage de plaquettes 1
nombre de plaquettes par niveau de montage 1
exécution outil porte-outils en acier avec plaquettes de coupe brasées en carbure
Sommaire pièce unique
type de produit Fraise à fileter
Filetage M M12

Identification et classification

Référence article 218110 31
EAN / GTIN 4062406245252
Réf. fabricant 218110 31
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

  • Pour grands filetages profonds.
  • Pour filetages intérieurs cylindriques; autres plaquettes et porte-outils sur demande.
  • Pour taraudages débouchants et borgnes.
  • Utilisation universelle pour filetages à gauche et à droite.
  • Pression de coupe faible.