Głowica frezu do gwintów, z gwintem, ⌀ D: 36mm

Nr art.: 218110 36
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
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 54,95 mm
Długość wysięgu A 25 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Nominalny rozmiar gwintu mocującego M16
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 16 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Gewindefräskopf
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej TN1603014N
Oznaczenie płytki skrawającej TN1603014N
Długość użytkowa L1 25 mm
Masa 172 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) (FSC)
min. średnica skrawania D1 36,5 mm
Średnica kołnierza D3 29 mm
Długość bijaka L 32,95 mm
Typ frezu Frez do gwintów
Kierunek skrawania strona prawa
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 3
Liczba płaszczyzn montażowych płytek skrawających 1
Liczba płytek skrawających na płaszczyznę montażową 3
Liczba płytek skrawających 3
Wielkość płytek skrawających 16
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Frez do gwintów
gwint mocujący M M16

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218110 36
EAN / GTIN 4062406245269
Numer producenta 218110 36
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

  • Do dużych i głębokich gwintów.
  • Do walcowych gwintów wewnętrznych; inne płytki skrawające i oprawki na zamówienie.
  • Do otworów przelotowych i nieprzelotowych.
  • Uniwersalne zastosowanie do gwintów lewo- i prawoskrętnych.
  • Mała siła skrawania.