Płytki bez zarysu, HB7720, szerokość frezowania A: 2,34mm

Nr art.: 217420 2,34
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    219,28 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    182,77 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość frezowania A (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy zak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta Fräsplatte ohne Profil
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Szeroka płytka skrawająca 1,6 mm
Grubość płytki skrawającej 5,5 mm
Długość płytki skrawającej 10,6 mm
Wersja z płytką skrawającą prawo
Średnica zewnętrzna 10,6 mm
Szerokość wykonywanego rowka 2,34 mm
maks. głębokość cięcia 1,6 mm
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7720
Gatunek HB7720
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca
Z kodem ISO nie
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania prawo
Proces obróbki Frezowanie rowków (FNU)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Masa 1 g
Zawartość 1 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 217420 2,34
EAN / GTIN 4045197217004
Numer producenta 217420 2,34
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
600
aluminium (dające krótki wiór)
N
500
Al > 10% Si:
N
400
Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
80
Stal < 55 HRC
H
60
Stal < 60 HRC
H
45
Stal < 65 HRC
H
35
Stal < 67 HRC
H
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
130
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy