{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | nein | |
| Denumirea producătorului | HOG-CPM3 | |
| Grosimea plăcuţei | 5,5 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 10,6 mm | |
| Placă de tăiere model | pe dreapta | |
| Cod ISO | 217420 2,34 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | HOG | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7720 | |
| Categorie | HB7720 | |
| Tip produs | Alte plăcuțe de tăiere | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Număr de tăişuri | 3 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Greutate | 1 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 217420 2,34 | |
| EAN / GTIN | 4045197217004 | |
| Număr producător | 217420 2,34 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |