{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | Fräsplatte ohne Profil | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Szeroka płytka skrawająca B | 1,6 mm | |
| Grubość płytki skrawającej S | 5,5 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 10,6 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | prawo | |
| Średnica zewnętrzna D | 10,6 mm | |
| Szerokość wykonywanego rowka m | 3 mm | |
| maks. głębokość cięcia ap max | 1,6 mm | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7720 | |
| Gatunek | HB7720 | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca | |
| Z kodem ISO | nie | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Proces obróbki | Frezowanie rowków (FNU) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Masa | 1 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 217420 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197217011 | |
| Numer producenta | 217420 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |