{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | Fräsplatte ohne Profil | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Široká řezací deska B | 1,6 mm | |
| Tloušťka řezné desky S | 5,5 mm | |
| Délka řezné desky L | 10,6 mm | |
| Provedení řezné desky | pravý | |
| Průměr vnější D | 10,6 mm | |
| Vytvářená šířka drážky m | 2,34 mm | |
| Hloubka řezu max. ap max | 1,6 mm | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7720 | |
| Typ | HB7720 | |
| Druh produktu | Obráběcí vložka | |
| S kódem ISO | ne | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Hmotnost | 1 g | |
| Obsah | 1 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 217420 2,34 | |
| EAN / GTIN | 4045197217004 | |
| Číslo výrobce | 217420 2,34 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |