Plaquette de fraisage sans profil, HB7720, Largeur fraisage A: 2,34mm

Réf.: 217420 2,34
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    44,08 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    36,74 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur fraisage A (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant non
Référence fabricant HOG-CPM3
Epaisseur plaquette 5,5 mm
Longueur de plaquette 10,6 mm
Type de plaquette droite
Code ISO 217420 2,34
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’applications d’outillage HOG
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7720
Nuance HB7720
Type de produit autre plaquette de coupe
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 3 pc.
Sens d’utilisation droite
Procédé d’usinage rainurage (FNU)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Poids 1 g
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 217420 2,34
EAN / GTIN 4045197217004
Réf. fabricant 217420 2,34
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
600
Alu (à copeaux courts)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Acier < 500 N/mm²
P
260
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
80
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
45
Acier < 65 HRC
H
35
Acier < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
Fonte GG(G)
K
120
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec