• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytki 60°, HB7720, skok: 2,5-4mm

Nr art.: 217281 2,5-4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    411,47 PLN / 1 sztuka
  • z 3 sztuki
    342,95 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
110 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka PVD
Oznaczenie producenta Fräsplatte 60°
Profil gwintu Profil częściowy T
Liczba ostrzy 6 szt.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
maks. głębokość podcięcia tmax 2,6 mm
Rodzaj gwintu M; M; MF; MF-LH
Kąt wierzchołkowy 60 stopni
Skok gwintu 2,5 mm; 2,5 mm; 2,5 mm
Skok gwintu, maks. 4 mm; 4 mm; 4 mm
Średnica zewnętrzna D 16 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania H (materiały twarde); K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7720
Gatunek HB7720
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej P16
Rodzaj produktu Pytka skrawająca do toczenia gwintów
Do materiału Stal (P); Stal hartowana (H); Stal nierdzewna (M); Titan; aluminium; Żeliwo szare (K)
Proces obróbki Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) (FSC)
Masa 5 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 217281 2,5-4
EAN / GTIN 4045197445414
Numer producenta 217281 2,5-4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
500
aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
250
Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
100
Stal < 55 HRC
H
60
Stal < 60 HRC
H
45
Stal < 65 HRC
H
35
Stal < 67 HRC
H
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

W przypadku płytek skrawających do gwintów z korygowanym profilem nie jest wymagana korekta programowanej średnicy. Z tego powodu płytki te mogą być stosowane tylko do podanych gwintów.
Jeśli zastosuje się frez cyrkulacyjny nr 217252, rozm. 18L i 18XL, płytka z profilem częściowym nr 217281, rozm. 1−4 może być używana tylko do skoku 3,0.