• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

60° frézovací destička, HB7720, Stoupání: 2,5-4mm

Artiklové číslo: 217281 2,5-4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 995,00 CZK / 1 ks
  • od 3 kusy
    1 663,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Označení výrobce Fräsplatte 60°
Profil závitu Dílčí profil T
Počet břitů 6 ks
Druh závitu M; M; MF
Závit M22
Úhel hřbetu boku, vpravo 0 stupeň
Úhel hřbetu boku, vlevo 6 stupeň
Stoupání závitu 2,5 mm
Stoupání závitů, max. 4 mm
Průměr vnější D 16 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7720
Typ HB7720
Druh produktu Jiná řezná destička
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Postupy obrábění Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC)
Hmotnost 5 g
Obsah 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 217281 2,5-4
EAN / GTIN 4045197445414
Číslo výrobce 217281 2,5-4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
500
Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
Ocel < 1400 N/mm
P
100
Ocel < 55 HRC
H
60
Ocel < 60 HRC
H
45
Ocel < 65 HRC
H
35
Ocel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

U břitových závitových destiček s upraveným profilem není nutné upravovat programovatelný průměr. Proto tyto destičky používejte pouze pro uvedené závity.
Při použití cirkulární frézy č. 217252 vel. 18L a 18XL lze použít destičku s částečným profilem č. 217281 vel. 1 – 4 pouze do sklonu 3,0.