{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | PVD | |
| Oznaczenie producenta | Fräsplatte 60° | |
| Profil gwintu | Profil pełny V | |
| Liczba ostrzy | 6 szt. | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| maks. głębokość podcięcia tmax | 1,444 mm | |
| Rodzaj gwintu | M; M; MF; MF-LH | |
| Kąt wierzchołkowy | 60 stopni | |
| Skok gwintu | 2,5 mm; 2,5 mm; 2,5 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 16 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde); K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7720 | |
| Gatunek | HB7720 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | P16 | |
| Rodzaj produktu | Pytka skrawająca do toczenia gwintów | |
| Do materiału | Stal (P); Stal hartowana (H); Stal nierdzewna (M); Titan; aluminium; Żeliwo szare (K) | |
| Proces obróbki | Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) (FSC) | |
| Masa | 4 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 217281 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197445544 | |
| Numer producenta | 217281 2,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |