Freesplaat 60° 2,5-4 mm

Artikelnummer: 217281 2,5-4

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 71,52 / Stuk
  • van 3 Stuk
    € 59,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijrichting: rechts en links

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 2,5 mm
maximale draadspoed 4 mm
Soort HB7720
Snijmateriaal HM
Draadsoort M; M-LH; MF; MF-LH
Flankhoek 60 graden
Plaatgeometrie Deelprofiel
Toepassing Binnen en buiten
Buiten-⌀ D 16 mm
Diepte t 2,6 mm
voor schroefdraad ≥ M22
Type P16
Aantal snijkanten Z 6
Aantal spaangroeven 6
Snijrichting rechts en links
Producttype Snij-inzetdeel voor circulair frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 217281 2,5-4
EAN/GTIN 4045197445414

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
500
Aluminium (kortspanend)
N
400
Aluminium > 10% Si
N
250
Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
120
Staal < 1400 N/mm²
P
100
Staal < 55 HRC
H
60
Staal < 60 HRC
H
45
Staal < 65 HRC
H
35
Staal < 67 HRC
H
30
RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Bij draadsnijplaten met gecorrigeerd profiel vervalt het corrigeren van de te programmeren diameter. Daarom deze platen alleen voor de aangegeven schroefdraden gebruiken.
Bij gebruik van de circulaire frees nr. 217252 gr. 18L en 18XL kan de deelprofielplaat nr. 217281 gr. 1−4 alleen tot spoed 3,0 worden toegepast.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen