MPHX 060202 TN, HB7720, Typ: UNI

Nr art.: 217231 UNI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    89,93 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    74,95 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej MPHX 060202 TN
typ UNI
Gatunek HB7720
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,1 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 217231 UNI
EAN / GTIN 4045197579003
Numer producenta 217231 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
65
Stal < 1400 N/mm²
P
65
Stal INOX < 900 N/mm²
M
175
Stal INOX > 900 N/mm²
M
65
żeliwo szare (sferoidalne)
K
175
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Zastosowanie:

Frezarska płytka skrawająca do wytaczaków o stałych wymiarach nr 217200.