MPHX 060202 TN UNI

Št. art.: 217231 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,18 € / kos
  • od 10 kos
    15,15 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice MPHX 060202 TN
Tip UNI
Zvrst HB7720
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,1 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 217231 UNI
EAN/GTIN 4045197579003

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
220
Jeklo < 750 N/mm
P
200
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
65
Jeklo < 1400 N/mm
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
175
INOX > 900 N/mm²
M
65
GG(G)
K
175
Uni
 
mokro maks.
 
suho