MPHX 060202 TN UNI

Número de artículo: 217231 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    18,54 € / Unidad
  • de 10Unidad
    15,45 € / Unidad
a petición
En stock
114 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte MPHX 060202 TN
Tipo UNI
Clase HB7720
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,1 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 217231 UNI
EAN / GTIN 4045197579003

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
220
Acero < 750 N/mm²
P
200
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
65
Acero < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
175
INOX > 900 N/mm²
M
65
GG(G)
K
175
Uni
 
húmedo máximo
 
seco