• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

MPHX 060202 TN, HB7720, Typ: UNI

Art-nr.: 217231 UNI
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    224,04 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    186,68 SEK / 1 st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär MPHX 060202 TN
Typ UNI
Sort HB7720
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,1 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 217231 UNI
EAN/GTIN 4045197579003
Tillverkarens nummer 217231 UNI
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
175
INOX > 900 N/mm²
M
65
GG(G)
K
175
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Användningsdata:

Fräsvändskär för borr med fast storlek nr 217200.