MPHX 060202 TN UNI

Artikelnummer: 217231 UNI

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,18 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,15 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat MPHX 060202 TN
Type UNI
Soort HB7720
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,1 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 217231 UNI
EAN/GTIN 4045197579003

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
220
Staal < 750 N/mm²
P
200
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
65
Staal < 1400 N/mm²
P
65
RVS < 900 N/mm²
M
175
RVS > 900 N/mm²
M
65
GG(G)
K
175
Uni
 
nat maximaal
 
droog