KOMET Unisix® -kääntöterä 24-010

Tuote nro.: 216850 24-010
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,35 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,30 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 475 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WOEX 05T304
merkintä 24-010
Nirkon säde 0,4 mm
Laji BK8425
Lastuava aine KM
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 216850 24-010
EAN / GTIN 2050001102584

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
200
Teräs < 750 N/mm²
P
200
Teräs < 900 N/mm²
P
200
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Sopii:

Kääntöteränupotin nro 216660.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Työkalupitimet