Obračalna rezalna ploščica KOMET Unisix® 24-010

Št. art.: 216850 24-010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,96 € / kos
  • od 10 kos
    13,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.485 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 05T304
Oznaka 24-010
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst BK8425
Rezalni material HM
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 216850 24-010
EAN/GTIN 2050001102584

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
200
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Primerno za:

Grezila za obračalne rezalne ploščice art. 216660.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Držalo orodja