KOMET® Unisix® vändskär 24-010

Art-nr: 216850 24-010
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    205,28  SEK / st.
  • Från 10st.
    171,02  SEK / st.
på begäran
I lager
1 270 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WOEX 05T304
Beteckning 24-010
Hörnradie 0,4 mm
Sort BK8425
Skärmaterial VHM
Antal byten/skär 3
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 216850 24-010
EAN/GTIN 2050001102584

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Passar till:

Försänkare med vändskär nr 216660.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Verktygshållare