{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| rayon d’angle R | 4 mm | |
| Largeur plaquette B | 9,48 mm | |
| Longueur plaquette L | 15 mm | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,18 mm | |
| Nuance | HB7525 | |
| Revêtement | CVD | |
| Référence fabricant | Radien-Wendeplatte | |
| Forme de base | carré | |
| Epaisseur plaquette S | 3,18 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur arête de coupe l | 14,95 mm | |
| Hauteur arête de coupe | 3,18 mm | |
| angle de pointe | 88 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 11 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 11 degré | |
| Nuance de coupe | HC-M25 | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier) | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Sens d’utilisation | droite | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | chanfreinage et arrondi (S) | |
| Poids | 2 g | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 216841 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406706494 | |
| Réf. fabricant | 216841 4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |