Radius-wisselplaat 4

Artikelnummer: 216841 4

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,20 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
347 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7525
Voeding fz per tand 0,1 mm - 0,4 mm
Lengte L 15 mm
Breedte B 9,52 mm
Plaatdikte S 3,18 mm
bijpassende radiusfrees 216825 2
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 216841 4
EAN/GTIN 4062406706494

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
390
Staal < 750 N/mm²
P
300
Staal < 900 N/mm²
P
220
Staal < 1100 N/mm²
P
160
Staal < 1400 N/mm²
P
90
RVS < 900 N/mm²
M
280
RVS > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
110
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Toepassing:

Universeel toepasbare wisselplaat, bij voorkeur voor staal, hooggelegeerde stalen materialen en gietijzer. Geoptimaliseerde spaanbreker voor ongehinderde spaanafvoer.

Tip:

Ook toepasbaar op radius-draaigereedschap nr. 294500.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    Radius r Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen