Praska smarowa ∙ 500 cm3

Nr art.: 2162-1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Wyciskacz do kartuszy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2162-1
EAN / GTIN 4000896075027
Numer producenta 2162-1
Numer L L60140 2431
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Obsługa za pomocą uchwytu w kształcie pierścienia z drążkiem
  • Pojemność: 500 cm3
  • Wąż pancerny, rura dyszowa i 2 ustniki M10 x 1
  • Napełnianie za pomocą wkładu ze smarem, smaru sypkiego lub za pomocą urządzenia do napełniania smarem
  • Gwint walcowany
  • Manszeta wstępnie nasmarowana
  • Długa dźwignia uruchamiająca zapewniająca łatwą obsługę i minimalizująca ryzyko przytrzaśnięcia
  • System krótkiego skoku nie wymaga całkowitego otwarcia dźwigni
  • Waga netto (kg): 1,55 kg