Presse à graisse

Réf.: 2162-1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit pistolet à cartouches

Identification et classification

Référence article 2162-1
EAN / GTIN 4000896075027
Réf. fabricant 2162-1
Article hors catalogue L60140 2431
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Manœuvre avec la poignée tige de poussée en forme d'anneau
  • Capacité : 500 cm3
  • Tuyau renforcé, tube de buse et 2 embouchures M 10 x 1
  • Remplissage avec cartouche de graisse, graisse en vrac ou par dispositif de remplissage de graisse
  • Filetage roulé
  • Manchette pré-graissée
  • Gâchette plus longue pour une dépense de force réduite et un risque de pincement minimisé
  • Le système à course courte ne demande pas l'ouverture complète de la gâchette
  • Poids net (kg): 1.55 kg