Pistola de engrase

Número de artículo: 2162-1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Pistola de calafatear

Identificación y clasificación

Número de artículo 2162-1
EAN / GTIN 4000896075027
Número del fabricante 2162-1
Número L L60140 2431
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Accionamiento con asidero de barra de empuje en forma de anillo
  • Capacidad: 500 cm3
  • Manguera reforzada, tubo de boquilla y 2 embocaduras M 10 x 1
  • Llenado con cartucho de grasa, grasa suelta o mediante un dispositivo de llenado de grasa
  • Rosca enrollada
  • Manguito preengrasado
  • Palanca de accionamiento larga para reducir el esfuerzo y minimizar el riesgo de aplastamiento
  • El sistema de carrera corta no requiere la apertura total de la palanca
  • Peso neto (kg): 1.55 kg