• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fettpresse ∙ 500 cm3

Artikel-Nr.: 2162-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Kartuschenpresse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2162-1
EAN / GTIN 4000896075027
Herstellernummer 2162-1
L-Nummer L60140 2431
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Betätigung mit Schubstangengriff in Ringelform
  • Fassungsvermögen: 500 cm3
  • Panzerschlauch, Düsenrohr und 2 Mundstücke M10 x 1
  • Befüllung mit Fettkartusche, losem Fett oder über ein Fettfüllgerät
  • Gerolltes Gewinde
  • Vorgefettete Manschette
  • Langer Betätigungshebel für niedrigen Kraftaufwand und Minimierung der Quetschgefahr
  • Kurzhubsystem erfordert kein vollständiges Öffnen des Hebels
  • Netto-Gewicht (kg): 1.55 kg