Pistol de ungere

Cod articol.: 2162-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Presă cu cartuş

Identificare și clasificare

Cod articol 2162-1
EAN / GTIN 4000896075027
Număr producător 2162-1
L-Număr L60140 2431
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Acționare cu tijă de împingere cu mâner în formă de zăvor
  • Capacitate: 500 cm3
  • Furtun armat, țeavă cu duză și 2 capete M10 x 1
  • Umplere cu cartuș de vaselină, vaselină vărsată sau prin intermediul unui dispozitiv de umplere cu vaselină
  • Filet rulat
  • Manșetă de etanșare lubrifiată în prealabil
  • Manetă de acționare lungă pentru un efort redus și reducerea la minim a pericolului de strivire
  • Sistemul cu cursă scurtă nu necesită deschiderea completă a manetei
  • Greutate netă (kg): 1.55 kg