One piece dead blow hammer, 50 mm

Nr art.: 216.50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Czerwony; Czarny
Materiał bijaka stal
Powierzchnia wersja powlekana
Kształt obucha wersja płaska
Wymiary obucha kształt okrągły
Średnica głowicy D 50 mm
Długość całkowita 308 mm
Powierzchnia bicia wersja gładka
Długość bijaka 115 mm
Właściwości Z tłumieniem odrzutu
Materiał, uchwyt stal; z tworzywa sztucznego
Powierzchnia wersja powlekana
Rodzaj produktu młotek nieokreślony
Masa całkowita 0,888 g
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 216.50
EAN / GTIN 3148511489833
Numer producenta 216.50
Numer L L60130 1339
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Recoilless hammer, filled with steel balls
  • Middle piece and handle made of steel, coated with polyurethane
  • Hardness of striking surfaces: Shore 45 ± 5
  • Ergonomic PVC handle

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 50
  • L [mm]: 308
  • L1 [mm]: 115
  • [g]: 0.92
  • [kg]: 0.888