Ciocan monobloc, fără recul 50 mm

Cod articol.: 216.50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea roşu; negru
Material cap oțel
Suprafaţă acoperit
Forma suprafeţei de lovire plat
Dimensiuni șine rotund
Diametrul capului D 50 mm
Lungimea totală 308 mm
Suprafață de impact lis
Lungimea capului 115 mm
Caracteristici Fără recul
Material, mâner oțel; plastic
Suprafaţă acoperit
Tip produs ciocan nespecificat
Greutate totală 0,888 g
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 216.50
EAN / GTIN 3148511489833
Număr producător 216.50
L-Număr L60130 1339
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Ciocan fără recul, umplut cu bile de oțel
  • Piesa centrală și mânerul din oțel, acoperite cu poliuretan
  • Duritatea suprafețelor de lovire: Shore 45 ± 5
  • Mâner ergonomic din PVC

Caracteristică:

  • d [mm]: 50
  • L [mm]: 308
  • L1 [mm]: 115
  • [g]: 0,92
  • [kg]: 0,888