MASETA SIN REBOTTE BONOBLOQUE 50MM

Número de artículo: 216.50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color rojo; negro
Material cabeza acero
Superficie con recubrimiento
Forma del plano forma plana
Dimensiones del plano forma redonda
Diámetro de cabezal D 50 mm
Longitud total 308 mm
Superficie de impacto forma lisa
Longitud de cabeza 115 mm
Características Antirrebote
Material, mango acero; plástico
Superficie con recubrimiento
Tipo de producto martillo sin especificar
Peso total 0,888 g
Contenido pieza única
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 216.50
EAN / GTIN 3148511489833
Número del fabricante 216.50
Número L L60130 1339
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Martillo sin retroceso, relleno de bolas de acero
  • Pieza central y mango de acero, recubierto de poliuretano
  • Dureza de las superficies de golpeo: Shore 45 ± 5
  • Mango ergonómico de PVC.

Característica:

  • d [mm]: 50
  • L [mm]: 308
  • L1 [mm]: 115
  • [g]: 0,92
  • [kg]: 0,888