MASETTE SS REBOND MONOBLC 50MM

Réf.: 216.50
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
Couleur Rouge; noir
Matériau tête acier
Surface avec revêtement
Forme de la face forme plate
Dimensions de la face forme ronde
Diamètre de tête D 50 mm
Longueur totale 308 mm
Surface de frappe aspect lisse
Longueur tête 115 mm
Caractéristiques anti-rebond
Matériau, poignée acier; plastique
Surface avec revêtement
Type de produit marteau non spécifié
Poids total 0,888 g
Sommaire pièce unique
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 216.50
EAN / GTIN 3148511489833
Réf. fabricant 216.50
Article hors catalogue L60130 1339
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Forces du produit: Marteau sans rebond, rempli de billes d'acier
  • Pièce centrale et manche en acier, enrobés de polyuréthane
  • Dureté des surfaces de frappe: Shore 45 ± 5
  • Poignée ergonomique en PVC

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 50
  • L [mm]: 308
  • L1 [mm]: 115
  • [g]: 0.92
  • [kg]: 0,888