Monoblokové kladivo, bez zpětného rázu 50 mm

Artiklové číslo: 216.50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva červená; Černá
Materiál hlava ocel
Povrch s povlakem
Tvar dráhy plochý
Rozměry dráhy kulatá
Průměr hlavy D 50 mm
Celková délka 308 mm
Plocha nárazu hladké
Délka hlavy 115 mm
Vlastnosti bez zpětného rázu
Materiál, rukojeť ocel; plast
Povrch s povlakem
Druh produktu kladivo, nespecifikováno
Hmotnost celkem 0,888 g
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 216.50
EAN / GTIN 3148511489833
Číslo výrobce 216.50
L-číslo L60130 1339
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: bezvratné kladivo, plněné ocelovými kuličkami
  • středový díl a rukojeť z oceli, potažené polyuretanem
  • tvrdost úderových ploch: Shore 45 ± 5
  • ergonomická PVC rukojeť

Charakteristika:

  • d [mm]: 50
  • L [mm]: 308
  • L1 [mm]: 115
  • [g]: 0,92
  • [kg]: 0,888