Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang, chwyt Weldon, ⌀ D / Zef.: 32/3mm

Nr art.: 215972 32/3
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
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / Zef. (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Tang
Długość całkowita L 131 mm
Maks. głębokość cięcia L2 47 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
min. średnica skrawania Dc 32 mm
Kąt przyłożenia 90 stopni
liczba ostrzy obwodowych Z 3
Liczba płytek skrawających 18
wymiana narzędzi PowerCard
Wykonanie chwytu chwyt Weldon
Średnica trzonka 32 mm
Podziałka ostrzy nierówne
Długość wysięgu A 69 mm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe
Pasująca wymienna płytka skrawająca LO.U0904..
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215972 32/3
EAN / GTIN 4045197940087
Numer producenta 215972 32/3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Power Tang" Zobacz wszystkie