90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang, sopka Weldon, ⌀ D / Zef: 32/3mm

Artiklové číslo: 215972 32/3
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
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / Zef (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Tang
Celková délka L 131 mm
Hloubka řezu max. L2 47 mm
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr čepele min. Dc 32 mm
Úhel nastavení 90 stupeň
Počet břitů po obvodu Z 3
Počet vyměnitelných břitových destiček 18
Výměna nástrojů PowerCard
Provedení stopky stopka Weldon
Průměr hřídele 32 mm
Dělení břitů nestejné
Nepodepřená délka A 69 mm
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Druh produktu rohová fréza
Vhodná vyměnitelná břitová destička LO.U0904..
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215972 32/3
EAN / GTIN 4045197940087
Číslo výrobce 215972 32/3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Tang" Zobrazit všechny