{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Power Tang | |
| Średnica skrawania Dc | 63 mm | |
| Średnica otworu mocującego D3 | 27 mm | |
| Długość całkowita L | 40 mm | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 8 mm | |
| Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 7 | |
| Kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC) | |
| Rodzaj produktu | Frez kątowy | |
| Pasująca wymienna płytka skrawająca | LO.U0904.. |
| Numer artykułu | 215966 63/7 | |
| EAN / GTIN | 4045197940032 | |
| Numer producenta | 215966 63/7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |