90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang široké dělení, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 63/7mm

Artiklové číslo: 215966 63/7
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
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Tang
Průměr břitu Dc 63 mm
Průměr otvoru upínače D3 27 mm
Celková délka L 40 mm
Hloubka řezu max. L2 8 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 7
Úhel nastavení 90 stupeň
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Druh produktu Rohová fréza
Vhodná vyměnitelná břitová destička LO.U0904..

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215966 63/7
EAN / GTIN 4045197940032
Číslo výrobce 215966 63/7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Maximální stabilita díky tangenciálně uspořádaným destičkám.
Vysoké hodnoty posuvu pro maximální objem odebraného materiálu za čas na základě optimální stability destiček ve směru síly obrábění.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8 IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Tang" Zobrazit všechny