Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang z małą podziałką, z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 25/4mm

Nr art.: 215962 25/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Power Tang
Długość całkowita 30 mm
Proces obróbki frezowanie narożników
Min. średnica skrawania 25 mm
Średnica głowicy 23 mm
Maks. długość ostrzy 8 mm
Kąt przyłożenia 90 stopni
Liczba czynnych ostrzy obwodowych 4
Podziałka ostrzy nierówne
Wymiana narzędzi PowerCard
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Głowice jeżowe
Gwint mocujący M12

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215962 25/4
EAN / GTIN 4045197939999
Numer producenta 215962 25/4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Maksymalna sztywność dzięki stycznie ustawionym płytkom skrawającym.
Duży posuw pozwala uzyskać dużą objętość wiórów skrawanych w jednostce czasu dzięki optymalnej sztywności płytek skrawających w kierunku działania siły skrawania.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 1,2 z grotem nr 674252, wielk. 8 IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Power Tang" Zobacz wszystkie