{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Power Tang | |
| Celková délka L | 30 mm | |
| Postupy obrábění | Rohové frézování | |
| Průměr čepele min. D1 | 25 mm | |
| Průměr hlavy D2 | 23 mm | |
| Délka břitu max. | 8 mm | |
| Úhel nastavení | 90 stupeň | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 4 | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Výměna nástrojů | PowerCard | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Závit upínače M | M12 |
| Katalogové číslo | 215962 25/4 | |
| EAN / GTIN | 4045197939999 | |
| Číslo výrobce | 215962 25/4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |