{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Tang | |
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
maximalt sågdjup ap max | 8 mm | |
totallängd Ltot | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 23 mm | |
Fästgänga M | M12 | |
Passande vändskär | LO.U0904.. | |
Skruvsats förvändskär | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215962 25/4 | |
EAN/GTIN | 4045197939999 |